Eriks

Joint 9020P PUR 100x90x7,2 L=8

  • ERIKS:12961613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,60 €/ Unitéhors TVA

21,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,60 €

-

5+

14,08 €

20.00%

10+

11,44 €

35.00%

30+

8,80 €

50.00%

50+

7,92 €

55.00%

100+

7,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
100 mm
Diamètre de la rainure
90 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7.2 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
8 mm
H
7.2 mm
C
4.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s