9,85 €/ Unitéhors TVA
11,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,85 € | - |
5+ | 7,88 € | 20.00% |
10+ | 6,40 € | 35.00% |
30+ | 4,93 € | 50.00% |
50+ | 4,43 € | 55.00% |
100+ | 3,94 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9020N |
Diamètre d'alésage | 70 mm |
Diamètre de la rainure | 58 mm |
Largeur de la rainure | 9.5 mm |
Hauteur de joint | 8.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 58 mm |
D | 70 mm |
L | 9.5 mm |
H | 8.5 mm |
C | 5 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 150 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |