8,50 €/ Unitéhors TVA
10,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,50 € | - |
5+ | 6,80 € | 20.00% |
10+ | 5,53 € | 35.00% |
30+ | 4,25 € | 50.00% |
50+ | 3,83 € | 55.00% |
100+ | 3,40 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9020N |
Diamètre d'alésage | 70 mm |
Diamètre de la rainure | 50 mm |
Largeur de la rainure | 15 mm |
Hauteur de joint | 14 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 50 mm |
D | 70 mm |
L | 15 mm |
H | 14 mm |
C | 6 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 150 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |