Eriks

Joint 9020N NBR 7,5x4x2 L=2,5

  • ERIKS:14408805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,82 €/ Unitéhors TVA

2,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,82 €

-

5+

1,46 €

20.00%

10+

1,18 €

35.00%

30+

0,91 €

50.00%

50+

0,82 €

55.00%

100+

0,73 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
7.5 mm
Diamètre de la rainure
4 mm
Largeur de la rainure
2.5 mm
Hauteur de joint
2 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
4 mm
D
7.5 mm
L
2.5 mm
H
2 mm
C
2 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s