Eriks

Joint 9020N NBR 57,15x44,45x6,35 L=7

  • ERIKS:14408909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,55 €/ Unitéhors TVA

9,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,55 €

-

5+

6,04 €

20.00%

10+

4,91 €

35.00%

30+

3,78 €

50.00%

50+

3,40 €

55.00%

100+

3,02 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
57.15 mm
Diamètre de la rainure
44.45 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6.35 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
44.45 mm
D
57.15 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s