Eriks

Joint 9020N NBR 53,97x38,1x9,52 L=10,5

  • ERIKS:14408901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,55 €/ Unitéhors TVA

7,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,55 €

-

5+

5,24 €

20.00%

10+

4,26 €

35.00%

30+

3,28 €

50.00%

50+

2,95 €

55.00%

100+

2,62 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
53.97 mm
Diamètre de la rainure
38.1 mm
Largeur de la rainure
10.5 mm
Hauteur de joint
9.52 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
38.1 mm
D
53.97 mm
L
10.5 mm
H
9.52 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s