Eriks

Joint 9020N NBR 50x40x7 L=8

  • ERIKS:14408893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,85 €/ Unitéhors TVA

8,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,85 €

-

5+

5,48 €

20.00%

10+

4,45 €

35.00%

30+

3,43 €

50.00%

50+

3,08 €

55.00%

100+

2,74 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
50 mm
Diamètre de la rainure
40 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
40 mm
D
50 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
4.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s