Eriks

Joint 9020N NBR 45x38x6 L=7

  • ERIKS:14408887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,55 €/ Unitéhors TVA

7,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,55 €

-

5+

5,24 €

20.00%

10+

4,26 €

35.00%

30+

3,28 €

50.00%

50+

2,95 €

55.00%

100+

2,62 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
45 mm
Diamètre de la rainure
38 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
38 mm
D
45 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
3.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s