Eriks

Joint 9020N NBR 43x35x9 L=10

  • ERIKS:14408883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,10 €

-

5+

4,88 €

20.00%

10+

3,97 €

35.00%

30+

3,05 €

50.00%

50+

2,75 €

55.00%

100+

2,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
43 mm
Diamètre de la rainure
35 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
9 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
35 mm
D
43 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
4 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s