Eriks

Joint 9020N NBR 40x32x5,5 L=6

  • ERIKS:14408879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,65 €/ Unitéhors TVA

6,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,65 €

-

5+

4,52 €

20.00%

10+

3,67 €

35.00%

30+

2,83 €

50.00%

50+

2,54 €

55.00%

100+

2,26 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
40 mm
Diamètre de la rainure
32 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5.5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
32 mm
D
40 mm
L
6 mm
H
5.5 mm
C
4 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s