Eriks

Joint 9020N NBR 375x351x15 L=16

  • ERIKS:14409008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

104,50 €/ Unitéhors TVA

126,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

104,50 €

-

5+

83,60 €

20.00%

10+

67,93 €

35.00%

30+

52,25 €

50.00%

50+

47,03 €

55.00%

100+

41,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
375 mm
Diamètre de la rainure
351 mm
Largeur de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
15 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
351 mm
D
375 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
7 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s