Eriks

Joint 9020N NBR 360x330x20 L=21

  • ERIKS:14409007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

94,70 €/ Unitéhors TVA

114,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

94,70 €

-

5+

75,76 €

20.00%

10+

61,56 €

35.00%

30+

47,35 €

50.00%

50+

42,62 €

55.00%

100+

37,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
360 mm
Diamètre de la rainure
330 mm
Largeur de la rainure
21 mm
Hauteur de joint
20 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
330 mm
D
360 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
8 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s