Eriks

Joint 9020N NBR 34,92x22,22x6,35 L=7

  • ERIKS:14408861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,20 €/ Unitéhors TVA

5,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,20 €

-

5+

3,36 €

20.00%

10+

2,73 €

35.00%

30+

2,10 €

50.00%

50+

1,89 €

55.00%

100+

1,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
34.92 mm
Diamètre de la rainure
22.22 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6.35 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
22.22 mm
D
34.92 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s