Eriks

Joint 9020N NBR 320x295x17 L=18

  • ERIKS:14409004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,60 €/ Unitéhors TVA

96,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

79,60 €

-

5+

63,68 €

20.00%

10+

51,74 €

35.00%

30+

39,80 €

50.00%

50+

35,82 €

55.00%

100+

31,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
320 mm
Diamètre de la rainure
295 mm
Largeur de la rainure
18 mm
Hauteur de joint
17 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
295 mm
D
320 mm
L
18 mm
H
17 mm
C
7 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s