Eriks

Joint 9020N NBR 30x20x7 L=8

  • ERIKS:14408853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,88 €/ Unitéhors TVA

4,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,88 €

-

5+

3,10 €

20.00%

10+

2,52 €

35.00%

30+

1,94 €

50.00%

50+

1,75 €

55.00%

100+

1,55 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
30 mm
Diamètre de la rainure
20 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
20 mm
D
30 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
4.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s