Eriks

Joint 9020N NBR 25x19x3 L=3,5

  • ERIKS:14408841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,75 €/ Unitéhors TVA

4,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,75 €

-

5+

3,00 €

20.00%

10+

2,44 €

35.00%

30+

1,88 €

50.00%

50+

1,69 €

55.00%

100+

1,50 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
25 mm
Diamètre de la rainure
19 mm
Largeur de la rainure
3.5 mm
Hauteur de joint
3 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
19 mm
D
25 mm
L
3.5 mm
H
3 mm
C
3 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s