3,48 €/ Unitéhors TVA
4,21 €TVA incluse
76 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,48 € | - |
5+ | 2,78 € | 20.00% |
10+ | 2,26 € | 35.00% |
30+ | 1,74 € | 50.00% |
50+ | 1,57 € | 55.00% |
100+ | 1,39 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9020N |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Diamètre de la rainure | 17 mm |
Largeur de la rainure | 6.5 mm |
Hauteur de joint | 5.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 17 mm |
D | 25 mm |
L | 6.5 mm |
H | 5.5 mm |
C | 4 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 150 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |