Eriks

Joint 9020N NBR 200x180x14 L=15

  • ERIKS:14408997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,70 €/ Unitéhors TVA

46,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38,70 €

-

5+

30,96 €

20.00%

10+

25,16 €

35.00%

30+

19,35 €

50.00%

50+

17,42 €

55.00%

100+

15,48 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
200 mm
Diamètre de la rainure
180 mm
Largeur de la rainure
15 mm
Hauteur de joint
14 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
180 mm
D
200 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s