Eriks

Joint 9020N NBR 180x160x9 L=10

  • ERIKS:14408992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,00 €/ Unitéhors TVA

39,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,00 €

-

5+

26,40 €

20.00%

10+

21,45 €

35.00%

30+

16,50 €

50.00%

50+

14,85 €

55.00%

100+

13,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
180 mm
Diamètre de la rainure
160 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
9 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
160 mm
D
180 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s