Eriks

Joint 9020N NBR 16x9x5,5 L=6,5

  • ERIKS:14408823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,44 €/ Unitéhors TVA

2,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,44 €

-

5+

1,95 €

20.00%

10+

1,59 €

35.00%

30+

1,22 €

50.00%

50+

1,10 €

55.00%

100+

0,98 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
16 mm
Diamètre de la rainure
9 mm
Largeur de la rainure
6.5 mm
Hauteur de joint
5.5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
9 mm
D
16 mm
L
6.5 mm
H
5.5 mm
C
3.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s