Eriks

Joint 9020N NBR 16x10x4 L=4,5

  • ERIKS:14408821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,56 €/ Unitéhors TVA

3,10 €TVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,56 €

-

5+

2,05 €

20.00%

10+

1,66 €

35.00%

30+

1,28 €

50.00%

50+

1,15 €

55.00%

100+

1,02 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
16 mm
Diamètre de la rainure
10 mm
Largeur de la rainure
4.5 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
10 mm
D
16 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s