27,60 €/ Unitéhors TVA
33,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,60 € | - |
5+ | 22,08 € | 20.00% |
10+ | 17,94 € | 35.00% |
30+ | 13,80 € | 50.00% |
50+ | 12,42 € | 55.00% |
100+ | 11,04 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9020N |
Diamètre d'alésage | 160 mm |
Diamètre de la rainure | 140 mm |
Largeur de la rainure | 15 mm |
Hauteur de joint | 14 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 140 mm |
D | 160 mm |
L | 15 mm |
H | 14 mm |
C | 6 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 150 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |