Eriks

Joint 9020N NBR 150x135x8 L=9

  • ERIKS:14408985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,40 €/ Unitéhors TVA

31,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,40 €

-

5+

21,12 €

20.00%

10+

17,16 €

35.00%

30+

13,20 €

50.00%

50+

11,88 €

55.00%

100+

10,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
150 mm
Diamètre de la rainure
135 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
135 mm
D
150 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s