Eriks

Joint 9020N NBR 14x8x4,5 L=5

  • ERIKS:14408816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,31 €/ Unitéhors TVA

2,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,31 €

-

5+

1,85 €

20.00%

10+

1,50 €

35.00%

30+

1,16 €

50.00%

50+

1,04 €

55.00%

100+

0,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
14 mm
Diamètre de la rainure
8 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
4.5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
8 mm
D
14 mm
L
5 mm
H
4.5 mm
C
3 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s