27,10 €/ Unitéhors TVA
32,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,10 € | - |
5+ | 21,68 € | 20.00% |
10+ | 17,61 € | 35.00% |
30+ | 13,55 € | 50.00% |
50+ | 12,20 € | 55.00% |
100+ | 10,84 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9020N |
Diamètre d'alésage | 146.05 mm |
Diamètre de la rainure | 137.9 mm |
Largeur de la rainure | 7.6 mm |
Hauteur de joint | 6.6 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 137.9 mm |
D | 146.05 mm |
L | 7.6 mm |
H | 6.6 mm |
C | 4 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 150 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |