Eriks

Joint 9020N NBR 145x130x10 L=11

  • ERIKS:14408982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,10 €/ Unitéhors TVA

30,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,10 €

-

5+

20,08 €

20.00%

10+

16,32 €

35.00%

30+

12,55 €

50.00%

50+

11,30 €

55.00%

100+

10,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
145 mm
Diamètre de la rainure
130 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
130 mm
D
145 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s