Eriks

Joint 9020N NBR 140x120x16 L=17

  • ERIKS:14408979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,70 €/ Unitéhors TVA

27,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,70 €

-

5+

18,16 €

20.00%

10+

14,76 €

35.00%

30+

11,35 €

50.00%

50+

10,22 €

55.00%

100+

9,08 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
140 mm
Diamètre de la rainure
120 mm
Largeur de la rainure
17 mm
Hauteur de joint
16 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
120 mm
D
140 mm
L
17 mm
H
16 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s