Eriks

Joint 9020N NBR 130x110x12 L=13

  • ERIKS:14408977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,40 €/ Unitéhors TVA

24,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,40 €

-

5+

16,32 €

20.00%

10+

13,26 €

35.00%

30+

10,20 €

50.00%

50+

9,18 €

55.00%

100+

8,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
130 mm
Diamètre de la rainure
110 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
110 mm
D
130 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s