Eriks

Joint 9020N NBR 12x7x2,55 L=3,05

  • ERIKS:14408809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,19 €/ Unitéhors TVA

2,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,19 €

-

5+

1,75 €

20.00%

10+

1,42 €

35.00%

30+

1,10 €

50.00%

50+

0,99 €

55.00%

100+

0,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
12 mm
Diamètre de la rainure
7 mm
Largeur de la rainure
3.05 mm
Hauteur de joint
2.55 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
7 mm
D
12 mm
L
3.05 mm
H
2.55 mm
C
2.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s