Eriks

Joint 9020N NBR 12x6x4 L=4,5

  • ERIKS:14408813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,06 €/ Unitéhors TVA

2,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,06 €

-

5+

1,65 €

20.00%

10+

1,34 €

35.00%

30+

1,03 €

50.00%

50+

0,93 €

55.00%

100+

0,82 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
12 mm
Diamètre de la rainure
6 mm
Largeur de la rainure
4.5 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
6 mm
D
12 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s