Eriks

Joint 9020N NBR 127x101,6x15,87 L=16,87

  • ERIKS:14408976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,50 €/ Unitéhors TVA

22,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,50 €

-

5+

14,80 €

20.00%

10+

12,03 €

35.00%

30+

9,25 €

50.00%

50+

8,32 €

55.00%

100+

7,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
127 mm
Diamètre de la rainure
101.6 mm
Largeur de la rainure
16.87 mm
Hauteur de joint
15.87 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
101.6 mm
D
127 mm
L
16.87 mm
H
15.87 mm
C
7 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s