Eriks

Joint 9020N NBR 125x105x16 L=17

  • ERIKS:14408972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,20 €/ Unitéhors TVA

23,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,20 €

-

5+

15,36 €

20.00%

10+

12,48 €

35.00%

30+

9,60 €

50.00%

50+

8,64 €

55.00%

100+

7,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
125 mm
Diamètre de la rainure
105 mm
Largeur de la rainure
17 mm
Hauteur de joint
16 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
105 mm
D
125 mm
L
17 mm
H
16 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s