Eriks

Joint 9020N NBR 12,5x4,5x4 L=4,5

  • ERIKS:14408810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,88 €/ Unitéhors TVA

2,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,88 €

-

5+

1,50 €

20.00%

10+

1,22 €

35.00%

30+

0,94 €

50.00%

50+

0,85 €

55.00%

100+

0,75 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
12.5 mm
Diamètre de la rainure
4.5 mm
Largeur de la rainure
4.5 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
4.5 mm
D
12.5 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
4 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s