Eriks

Joint 9020N NBR 110x95x10 L=11

  • ERIKS:14408966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,00 €/ Unitéhors TVA

20,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,00 €

-

5+

13,60 €

20.00%

10+

11,05 €

35.00%

30+

8,50 €

50.00%

50+

7,65 €

55.00%

100+

6,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
110 mm
Diamètre de la rainure
95 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
95 mm
D
110 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s