Eriks

Joint 9020N NBR 110x90x15 L=16,5

  • ERIKS:14408967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,00 €/ Unitéhors TVA

19,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,00 €

-

5+

12,80 €

20.00%

10+

10,40 €

35.00%

30+

8,00 €

50.00%

50+

7,20 €

55.00%

100+

6,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
110 mm
Diamètre de la rainure
90 mm
Largeur de la rainure
16.5 mm
Hauteur de joint
15 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
90 mm
D
110 mm
L
16.5 mm
H
15 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s