Eriks

Joint 9020N NBR 107,95x88,9x12,7 L=13,7

  • ERIKS:14408965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,80 €/ Unitéhors TVA

19,12 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,80 €

-

5+

12,64 €

20.00%

10+

10,27 €

35.00%

30+

7,90 €

50.00%

50+

7,11 €

55.00%

100+

6,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
107.95 mm
Diamètre de la rainure
88.9 mm
Largeur de la rainure
13.7 mm
Hauteur de joint
12.7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
88.9 mm
D
107.95 mm
L
13.7 mm
H
12.7 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s