Eriks

Joint 9020N NBR 100x88x8,5 L=9,5

  • ERIKS:14408955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,60 €/ Unitéhors TVA

18,88 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,60 €

-

5+

12,48 €

20.00%

10+

10,14 €

35.00%

30+

7,80 €

50.00%

50+

7,02 €

55.00%

100+

6,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020N
Diamètre d'alésage
100 mm
Diamètre de la rainure
88 mm
Largeur de la rainure
9.5 mm
Hauteur de joint
8.5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
88 mm
D
100 mm
L
9.5 mm
H
8.5 mm
C
5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s