Eriks

Joint 9011 PUR 75x85x6 L=7

  • ERIKS:14464601
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manchette à rainure en polyuréthane à lèvres symétriques et X-ring. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0.5 m/s, température de -30...+ 100°C.
Ajouter à la liste

41,90 €/ Unitéhors TVA

50,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41,90 €

-

5+

33,52 €

20.00%

10+

27,24 €

35.00%

30+

20,95 €

50.00%

50+

18,86 €

55.00%

100+

16,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9011
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
75 mm
D
85 mm
L
7 mm
H
6 mm
r
0.2 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s