Eriks

Joint 9011 PUR 70x80x6 L=7

  • ERIKS:14464600
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manchette à rainure en polyuréthane à lèvres symétriques et X-ring. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0.5 m/s, température de -30...+ 100°C.
Ajouter à la liste

38,90 €/ Unitéhors TVA

47,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38,90 €

-

5+

31,12 €

20.00%

10+

25,29 €

35.00%

30+

19,45 €

50.00%

50+

17,51 €

55.00%

100+

15,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9011
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
70 mm
D
80 mm
L
7 mm
H
6 mm
r
0.2 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s