Eriks

Joint 9011 PUR 63,5x76,2x9,53 L=10,53

  • ERIKS:10018856
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manchette à rainure en polyuréthane à lèvres symétriques et X-ring. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0.5 m/s, température de -30...+ 100°C.
Ajouter à la liste

35,00 €/ Unitéhors TVA

42,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,00 €

-

5+

28,00 €

20.00%

10+

22,75 €

35.00%

30+

17,50 €

50.00%

50+

15,75 €

55.00%

100+

14,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9011
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
63.5 mm
Diamètre extérieur
76.2 mm
Largeur de la rainure
10.53 mm
Hauteur de joint
9.53 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
63.5 mm
D
76.2 mm
L
10.53 mm
H
9.53 mm
r
0.4 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s