Eriks

Joint 9011 PUR 5x12 L=6

  • ERIKS:11197406
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manchette à rainure en polyuréthane à lèvres symétriques et X-ring. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0.5 m/s, température de -30...+ 100°C.
Ajouter à la liste

6,70 €/ Unitéhors TVA

8,11 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,70 €

-

5+

5,36 €

20.00%

10+

4,36 €

35.00%

30+

3,35 €

50.00%

50+

3,02 €

55.00%

100+

2,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9011
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s