29,00 €/ Unitéhors TVA
35,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,00 € | - |
5+ | 23,20 € | 20.00% |
10+ | 18,85 € | 35.00% |
30+ | 14,50 € | 50.00% |
50+ | 13,05 € | 55.00% |
100+ | 11,60 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 53 mm |
Diamètre extérieur | 63 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Hauteur de joint | 6 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 53 mm |
D | 63 mm |
L | 7 mm |
H | 6 mm |
r | 0.2 mm |
C | 5.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |