Eriks

Joint 9011 PUR 45x60x10 L=11

  • ERIKS:10018398
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manchette à rainure en polyuréthane à lèvres symétriques et X-ring. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0.5 m/s, température de -30...+ 100°C.
Ajouter à la liste

24,70 €/ Unitéhors TVA

29,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,70 €

-

5+

19,76 €

20.00%

10+

16,06 €

35.00%

30+

12,35 €

50.00%

50+

11,12 €

55.00%

100+

9,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9011
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
45 mm
D
60 mm
L
11 mm
H
10 mm
r
0.4 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s