Eriks

Joint 9011 PUR 35x45x6 L=7

  • ERIKS:14464552
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manchette à rainure en polyuréthane à lèvres symétriques et X-ring. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0.5 m/s, température de -30...+ 100°C.
Ajouter à la liste

19,60 €/ Unitéhors TVA

23,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,60 €

-

5+

15,68 €

20.00%

10+

12,74 €

35.00%

30+

9,80 €

50.00%

50+

8,82 €

55.00%

100+

7,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9011
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
35 mm
D
45 mm
L
7 mm
H
6 mm
r
0.2 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s