Eriks

Joint 9011 PUR 30x40x7,3 L=8

  • ERIKS:10018238
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manchette à rainure en polyuréthane à lèvres symétriques et X-ring. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0.5 m/s, température de -30...+ 100°C.
Ajouter à la liste

17,20 €/ Unitéhors TVA

20,81 €TVA incluse

451 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,20 €

-

5+

13,76 €

20.00%

10+

11,18 €

35.00%

30+

8,60 €

50.00%

50+

7,74 €

55.00%

100+

6,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9011
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7.3 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
30 mm
D
40 mm
L
8 mm
H
7.3 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s