Eriks

Joint 9011 PUR 30x40x10 L=11

  • ERIKS:10018388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manchette à rainure en polyuréthane à lèvres symétriques et X-ring. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0.5 m/s, température de -30...+ 100°C.
Ajouter à la liste

6,88 €/ Unitéhors TVA

8,32 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 05/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,20 €

-

5+

13,76 €

20.00%

10+

11,18 €

35.00%

30+

8,60 €

50.00%

50+

7,74 €

55.00%

100+

6,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9011
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
30 mm
D
40 mm
L
11 mm
H
10 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s