Eriks

Joint 9011 PUR 25x33x8 L=9

  • ERIKS:10018232
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manchette à rainure en polyuréthane à lèvres symétriques et X-ring. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0.5 m/s, température de -30...+ 100°C.
Ajouter à la liste

14,90 €/ Unitéhors TVA

18,03 €TVA incluse

782 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,90 €

-

5+

11,92 €

20.00%

10+

9,69 €

35.00%

30+

7,45 €

50.00%

50+

6,71 €

55.00%

100+

5,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9011
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
25 mm
D
33 mm
L
9 mm
H
8 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s