12,60 €/ Unitéhors TVA
15,25 €TVA incluse
10256 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,60 € | - |
5+ | 10,08 € | 20.00% |
10+ | 8,19 € | 35.00% |
30+ | 6,30 € | 50.00% |
50+ | 5,67 € | 55.00% |
100+ | 5,04 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Hauteur de joint | 5.7 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 20 mm |
D | 28 mm |
L | 6.3 mm |
H | 5.7 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |