Eriks

Joint 9011 PUR 165x180x7 L=9

  • ERIKS:14464604
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manchette à rainure en polyuréthane à lèvres symétriques et X-ring. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0.5 m/s, température de -30...+ 100°C.
Ajouter à la liste

111,50 €/ Unitéhors TVA

134,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

111,50 €

-

5+

89,20 €

20.00%

10+

72,47 €

35.00%

30+

55,75 €

50.00%

50+

50,18 €

55.00%

100+

44,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9011
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
165 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
165 mm
D
180 mm
L
9 mm
H
7 mm
r
0.4 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s