Eriks

Joint 9000 PUR 9x17x5,5 L=6,5

  • ERIKS:14193045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

2,68 €/ Unitéhors TVA

3,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,68 €

-

5+

2,14 €

20.00%

10+

1,74 €

35.00%

30+

1,34 €

50.00%

50+

1,21 €

55.00%

100+

1,07 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur de la rainure
6.5 mm
Hauteur de joint
5.5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
9 mm
D
17 mm
L
6.5 mm
H
5.5 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s